Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 20/1000 mm (Torband), feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1141001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1141001
EAN/GTIN:
     4011338009906
Suchbegriffe:
Ladenband
Torband
Torscharnier
ladenband verzinkt
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 20 mm, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 115 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
1000 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ladenband, ladenband 1000 mm, Langband, Pollmann, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.