Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 20/1600 mm (Torband), feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1141601
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1141601
EAN/GTIN:
     4011338010216
Suchbegriffe:
Ladenband
Torband
Torscharnier
ladenband verzinkt
Pollmann Langband für Haken mit Dorn Ø 20 mm, Entfernung Mitte Rolle - Mitte Vierkantloch = 115 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
1600 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 4
Maß Lochungen:
□ 11 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: ladenband, Langband, Pollmann, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.