Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken P 10 zum Anschweißen, eisenroh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1150100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1150100
EAN/GTIN:
     4011338005601
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
Anschweißkloben
Dorn Ø 10 mm
Haken
Pollmann Anschweißhaken P
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
10 mm
Maß A:
85 mm
Maß B:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.