Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband Nr. 17, 20/600 x 1000 mm, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1176010
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1176010
EAN/GTIN:
     4011338218568
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Stabiles Winkelband zur Montage von schweren Toren, für Kloben mit Dorn Ø 20 mm, Enden gerade, Material Band und Rolle 60 x 8 mm, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
8 mm
Durchmesser:
20 mm
Maß A:
600 mm
Maß B:
1000 mm
Maß C:
60 mm
Abstand X:
210 mm
Abstand Y:
115 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Mittelband, Pollmann, Scheunentor-Beschlag, Torband, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,68*
€ 109,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,61*
€ 103,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,47*
€ 100,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.