Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband Nr. 20, 16/350 x 400 mm, feuerverzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1203541
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1203541
EAN/GTIN:
     4011338010803
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband passend zu Haken mit Rolle Ø 16 mm, Material Rolle 45 x 6 mm, Material Band 40 x 5 mm, Enden gerade, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
350 mm
Maß B:
400 mm
Maß C:
40 mm
Abstand X:
188 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 7
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Haustür-Beschlag, Mittelband, Pollmann, Torband, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,91*
€ 33,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.