Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Winkelband
>
Artikel
Winkelband Nr. 20, 16/400 x 600 mm, feuerverzinkt
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2841-1204061
Hersteller:
POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
1204061
EAN/GTIN:
4011338010902
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband passend zu Haken mit Rolle Ø 16 mm, Material Rolle 45 x 6 mm, Material Band 40 x 5 mm, Enden gerade, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
400 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
40 mm
Abstand X:
218 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 7
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 6,0 mm
... >
Lager 2841
>
Torbeschläge
>
Mittel- und Winkelbänder
Weitere Suchbegriffe:
Torwinkelband
,
Winkelband
,
Winkelbänder
,
Winkeltürbänder
,
Haustür-Beschlag
,
Mittelband
,
Pollmann
,
Torband
,
Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,91*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen