Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 16/250 x 600 mm, hell verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1242560
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1242560
EAN/GTIN:
     4011338218629
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband für Rahmentore, Material Band 40 x 5 mm, Material Rolle 45 x 6 mm, Enden spitz, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
40 mm
Abstand X:
82.5 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Haustür-Beschlag, Mittelband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.