Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband 16/250 x 600 mm, feuerverzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1242561
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1242561
EAN/GTIN:
     4011338102058
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband für Rahmentore, Material Band 40 x 5 mm, Enden spitz, Preis per Paar
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
250 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
40 mm
Abstand X:
82.5 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 5
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, Haustür-Beschlag, Mittelband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.