Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband schwer 400 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1694000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1694000
EAN/GTIN:
     4011338230027
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Pollmann Schweres Kistenband mit gerolltem Scharnier, Stift Ø 8 mm, Enden gerade
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
3.8 mm
Maß A:
400 mm
Maß B:
45 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, Kistenbeschlag, Kreuzgehänge, Pollmann, Scharnier, Türband, Werfgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.