Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberfalle 120 mm mit Öse, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1831200
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1831200
EAN/GTIN:
     4011338100009
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Pollmann Überfalle mit Sicherheitsverschluss, mit Schließöse, Schlitz 30 x 7 mm, mit versenkter Lochung, für Vorhangschloss geeignet. Im geschlossenen Zustand werden die Befestigungsschrauben abgedeckt.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
120 mm
Maß B:
35 mm
Klappe (Lappen):
35 x 45 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, überfalle 120mm, haspe, Kistenverschluss, Pollmann, Sicherheits-Überfalle, Torbeschlag, Torverschluss, Überfalle, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.