Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Konstruktionsband
>
Artikel
Konstruktionsband KO8 260 mm, eisen blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2841-1902060
Hersteller:
POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
1902060
EAN/GTIN:
4011338186140
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
konstruktionsband
Pollmann Konstruktionsband 3-teilig zum Anschweißen, Stift und Knopf verzinkt M = 100 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
Eisen roh
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Maß A:
260 mm
Maß B:
50 mm
Maß C:
80 mm
... >
Torbeschläge
>
Metall-Torbeschläge
>
Konstruktionsband
Weitere Suchbegriffe:
KO-Band
,
Torband
,
Türband
,
zum Anschweißen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.