Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsortiment Jägerzaun Einzeltor, hell verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2140000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2140000
EAN/GTIN:
     4011338230416
Suchbegriffe:
Gartentorbeschlagset
Das Beschlagsortiment besteht aus 2 Ladenbändern mit 13 mm Rolle, 500 mm lang, 2 Haken D1 mit Dorn Ø 13 mm, 1 höhenverstellbarer Gartentorfalle sowie passenden Schrauben, kartonverpackt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschlagsortiment, Einzeltor, Haken D1, Jägerzaun, Kloben auf Platte, Ladenband, Torbeschlag, Vorgartentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,96*
€ 32,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,57*
€ 31,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,06*
€ 29,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,99*
€ 28,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,24*
€ 27,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,93*
€ 22,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.