Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweinestall-Grendelriegel, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2145000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2145000
EAN/GTIN:
     4011338049209
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel
sicherer Riegel für Ställe, kein selbständiges Öffnen durch die Tiere möglich
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
195 mm
Breite:
65 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
15 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 4
Maß Lochungen:
Ø 4,5 / Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Grendelriegel Stall, Sicherheits-Stallriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.