Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Anwurf 160 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2146160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2146160
EAN/GTIN:
     4011338230508
Suchbegriffe:
Anwurf
Anwürfe
Berliner Anwurf
Berliner Anwürfe
Pollmann Berliner Anwürfe, gelb verzinkt, geeignet für Stalltüren, Schuppentüren u.ä., zusammen mit Öse auf Platte zu verwenden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
160 mm
Breite:
27 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 1
Maß Lochungen:
Ø 8,5 / Ø 5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.