Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Anwurf 250 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2151250
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2151250
EAN/GTIN:
     4011338230515
Suchbegriffe:
Anwurf
Anwürfe
Berliner Anwurf
Berliner Anwürfe
Pollmann Berliner Anwürfe, gelb verzinkt, geeignet für Stalltüren, Schuppentüren u.ä., zusammen mit Öse auf Platte zu verwenden, Schlitz 47 x 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
250 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
5 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.