Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Anwurf 250 mm, mit Doppelhaken, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2153250
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2153250
EAN/GTIN:
     4011338230522
Suchbegriffe:
Anwurf
Doppelhaken
Krampe
Öse
Verschluss für Stalltüren, Schuppentüren u.ä., zusammen mit Öse auf Platte zu verwenden, Schlitz 47 x 12 mm,
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
250 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
5 mm
Anzahl Lochungen:
3
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.