Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkhebel 250 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2171250
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2171250
EAN/GTIN:
     4011338230560
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
klinkhaken
einfacher Stalltürbeschlag, zu verwenden mit Klinkhaken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
250 mm
Breite:
20 mm
Materialstärke:
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Stalltürbeschlag, Türbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.