Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkhaken zum Einschlagen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2173001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2173001
EAN/GTIN:
     4011338050519
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
klinkhaken
passend zu Pollmann Klinkhebel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
95 mm
Breite:
23 mm
Materialstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.