Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkhaken zum Einmauern, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2174001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2174001
EAN/GTIN:
     4011338050601
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
klinkhaken
passend zu Klinkhebel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
170 mm
Materialstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.