Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel 80 mm gerade, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2175181
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2175181
EAN/GTIN:
     4011338208088
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
fenster riegel
schmaler gerader Fensterriegel mit Schlaufe
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel 80 mm, Fensterriegel gerade, Pollmann, Riegel, Schubriegel, Verschluss, Verschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.