Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel 80 mm gekröpft, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2175191
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2175191
EAN/GTIN:
     4011338208095
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gekröpft 80 mm
fenster riegel
schmaler gekröpfter Knopfriegel mit Schließblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
80 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fensterriegel gekröpft, Eisenwaren, gekröpft, Pollmann, Riegel, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.