Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfriegel gerade 140 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2175241
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2175241
EAN/GTIN:
     4011338208125
Suchbegriffe:
Knopfriegel
knopfriegel
Knopfriegel gerade, mit Schlaufe, Lochung versenkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
140 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisenwaren, Pollmann, Riegel, Verschluss, Verschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.