Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel 160 mm gerade, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2175361
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2175361
EAN/GTIN:
     4011338208163
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
Schlossriegel gerade Ausführung mit Schlaufe, abschließbar, zum Verriegeln von Fenstern und Türen mittels eines Vorhängeschlosses, beidseitige Bedienung möglich
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
160 mm
Breite:
60 mm
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisenwaren, gerade, Pollmann, Riegel, Schlossriegel, Schloßriegel, Schubriegel, Verschluß, Verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.