Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkhaken zum Aufschrauben, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2176001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2176001
EAN/GTIN:
     4011338050717
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
klinkhaken
passender Haken für Klinkhebel und Stalltürklinken
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
60 mm
Breite:
19 mm
Materialstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, Klinkbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.