Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkkrampe zum Aufschrauben, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2178000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2178000
EAN/GTIN:
     4011338050809
Suchbegriffe:
Klinkhebel
Klinkkrampe
klinkhebel
Führung für Pollmann Klinkhebel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
98 mm
Breite:
13 mm
Materialstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürbeschlag, Torbeschlag, Türbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.