Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkkrampe zum Einschlagen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2179001
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2179001
EAN/GTIN:
     4011338050915
Suchbegriffe:
Klinkhebel
Klinkkrampe
klinkhebel
Führung für Klinkhebel
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
67 mm
Maß B:
50 mm
Maß C:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürklinkensatz, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.