Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltürklinken-Satz zum Aufschrauben, Hebel 300 mm, feuerverzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2182301
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2182301
EAN/GTIN:
     4011338051318
Suchbegriffe:
Klinkhaken
Klinkhebel
Klinkkrampe
klinkhaken
Stalltürklinken-Satz zum Aufschrauben bestehend aus: 1 Klinkhebel in 250 mm Länge, 1 Klinkhaken zum Aufschrauben, 1 Klinkkrampe zum Aufschrauben, 1 Klinkgriff; geeignet für Türstärken bis 45 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
300 mm
Materialstärke:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Klinkbeschlag, Pollmann, Stalltürbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,29*
€ 25,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,05*
€ 25,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,06*
€ 23,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,21*
€ 22,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,33*
€ 21,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.