Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 20 x 25 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2190000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2190000
EAN/GTIN:
     4011338218728
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1 mm
Maß A:
25 mm
Maß B:
20 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Scharnier breit, Scharnier halbbreit, Scharnier käntig, Scharnier stark, Tischband breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.