Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 31 x 50 x 1,4 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2190300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2190300
EAN/GTIN:
     4011338218759
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1.4 mm
Maß A:
50 mm
Maß B:
31 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Scharnier breit, Scharnier halbbreit, Scharnier käntig, Scharnier stark, Tischband breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.