Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 33 x 60 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2190400
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2190400
EAN/GTIN:
     4011338218766
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1.4 mm
Maß A:
60 mm
Maß B:
33 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Scharnier breit, Scharnier halbbreit, Scharnier käntig, Scharnier stark, Tischband breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.