Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 50 x 100 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2190800
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2190800
EAN/GTIN:
     4011338218773
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1.4 mm
Maß A:
100 mm
Maß B:
50 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, Scharnier breit, Scharnier halbbreit, Scharnier käntig, Scharnier stark, Tischband breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.