Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier halbbreit 46 x 60 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2191400
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2191400
EAN/GTIN:
     4011338207692
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Halbbreites Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1.4 mm
Maß A:
60 mm
Maß B:
46 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Scharnier breit, Scharnier käntig, Scharnier schmal, starkes Scharnier, Tischband breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.