Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband breit 100 x 32 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2194300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2194300
EAN/GTIN:
     4011338218971
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Breites Tischband mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Messingstift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Materialstärke:
1.4 mm
Maß A:
32 mm
Maß B:
100 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, breite Scharniere, Halbbreite Scharniere, kantige Scharniere, Pollmann, schmale Scharniere, Starke Scharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.