Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken/Steckkloben HR 10 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2205813
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2205813
EAN/GTIN:
     4011338223319
Suchbegriffe:
Fensterladenbeschlag
Haken
Haken zum Aufschrauben
Klappladenbeschlag
Pollmann Steckkloben zum Aufschrauben, verstellbarer Dornabstand von 23 - 93 mm, verstellbar auch im montiertem Zustand, geeignet für die Montage von Klappläden auf dem Fensterstock
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
110 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl Lochungen:
2
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.