Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken K 10/100 zum Durchschrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2206003
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2206003
EAN/GTIN:
     4011338028136
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Pollmann Durchschraubhaken mit metrischem Gewinde, mit Aushängesicherung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
12 mm
Maß A:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschraub kloben, Haken, Haken mit Gewinde, Haken zum Durchschrauben, Haken zum Einschrauben, Kloben, Kloben mit Gewinde, Kloben zum Durchschrauben, Kloben zum Einschrauben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.