Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube M 8 x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2215943
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2215943
EAN/GTIN:
     4011338034434
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Schlossschraube DIN 603 mit Unterlegscheibe und Mutter, PREIS PER VE
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
50 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4077*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5977*
€ 0,71126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5077*
€ 0,60416
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.