Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube M 8 x 60 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2215950
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2215950
EAN/GTIN:
     4011338232670
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Schlossschraube DIN 603 mit Unterlegscheibe und Mutter, PREIS PER VE
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
60 mm
Materialstärke:
0 mm
Gewinde:
M8 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x60, din 603, din 603 m8, Klappladenbeschläge, Schraube, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3462*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5162*
€ 0,61428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4262*
€ 0,50718
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.