Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkes Scharnier gekröpft, 105 x 80 x 2,5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2247203
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2247203
EAN/GTIN:
     4011338041937
Suchbegriffe:
gekröpft
Pollmann
Scharnier
starke Scharniere
Pollmann Starkes gekröpftes Scharnier mit losem Stift, Ø 6,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Materialstärke:
2.5 mm
Maß A:
80 mm
Maß B:
105 mm
Ausführung:
gekröpft 20 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.