Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 16/600 mm V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2264006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2264006
EAN/GTIN:
     4011338045119
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 16 mm V4A, Ende gerundet, Material 50 x 5 mmEntfernung Mitte Rolle - Mitte 1. Loch = 105 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (V4A)
Oberfläche:
V2A
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 7,0, mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.