Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 16/800 mm V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2264206
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2264206
EAN/GTIN:
     4011338045126
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Pollmann Langband für Haken / Kloben mit Dorn Ø 16 mm V4A, Ende gerundet, Material 50 x 5 mmEntfernung Mitte Rolle - Mitte 1. Loch = 105 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (V4A)
Oberfläche:
V2A
Länge:
800 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 7,0, mm
Weitere Suchbegriffe: Langband, Pollmann, Torband, Torbeschlag, Türband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.