Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D 13, Abstand 17 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2265006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2265006
EAN/GTIN:
     4011338045409
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Plattenkloben zum Aufschauben
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Oberfläche:
V2A
Länge:
109 mm
Breite:
35 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
13 mm
Abstand Platte Dorn:
17 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, plattenkloben edelstahl, exzenterbeschlag, Dorn Ø 13 mm, Edelstahl, Haken, Haken zum Aufschrauben, Kloben, Kloben zum Aufschrauben, Plattenhaken, Pollmann, V2A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,49*
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 10,64*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,40*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,11*
€ 11,54*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.