Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D5 13, Abstand 2-fach verstellbar V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2265406
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2265406
EAN/GTIN:
     4011338198952
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann 2-fach verstellbarer Plattenkloben
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 ( V2A )
Oberfläche:
V2A
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Durchmesser:
13 mm
Verstellbereich A:
28 - 44 mm
Verstellbereich B:
22 - 30 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, Dorn Ø 13 mm, Edelstahl Haken, Edelstahl Kloben, Haken, Haken verstellbar, Haken zum Aufschrauben, Kloben, Kloben verstellbar, Kloben zum Aufschrauben, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.