Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 40 x 26 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2277106
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2277106
EAN/GTIN:
     4011338046512
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0.9 mm
Maß A:
40 mm
Maß B:
26 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Pollmann, Scharnier käntig, Scharniere, Tischbänder breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.