Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 50 x 31 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2277206
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2277206
EAN/GTIN:
     4011338046529
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
1.1 mm
Maß A:
50 mm
Maß B:
31 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Pollmann, Scharnier käntig, Scharniere, Tischbänder breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.