Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier schmal 80 x 41 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2277406
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2277406
EAN/GTIN:
     4011338046543
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Schmales Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
1.5 mm
Maß A:
80 mm
Maß B:
41 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Pollmann, Scharnier käntig, Scharniere, Tischbänder breit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.