Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier käntig 30 x 30 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2278006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2278006
EAN/GTIN:
     4011338046604
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Käntiges Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl WN 4301
Oberfläche:
V2A
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Pollmann, Scharnier, Scharniere stark, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.