Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier käntig 60 x 60 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2278306
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2278306
EAN/GTIN:
     4011338046635
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier 60x60mm
Käntiges Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
V2A (WN 4301)
Oberfläche:
V2A
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
1.3 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Edelstahl, Pollmann, Scharnier, Scharniere stark, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.