Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier käntig 100 x 100 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2278506
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2278506
EAN/GTIN:
     4011338179593
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Käntiges Scharnier mit versenkten Schraublöchern und gesichertem Nirostift Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
V2A (WN 4301)
Oberfläche:
V2A
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Pollmann, Scharnier, Scharniere stark, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.