Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentorfalle verstellbar, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2281006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2281006
EAN/GTIN:
     4011338046802
Suchbegriffe:
Gartentorfalle
gartentorfalle
hochwertige Gartentorfalle aus V2A für Einzeltore, höhenverstellbar, Anschlag rechts und links möglich Platte 82 x 55 mm, Gesamthöhe 140 mm Alle Maße sind in mm angegeben.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
0 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Einzeltor, Pollmann, Torverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.