Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff 160 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2284006
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2284006
EAN/GTIN:
     4011338046956
Suchbegriffe:
Griff
Handgriff
Kistengriff
Pollmann
stabiler Handgriff aus Edelstahl V2A 160 x 20 x 4 mm, für Kisten, Türen u.a.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A WN 4301
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
4 mm
Maß A:
160 mm
Maß B:
20 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.